ZUMTOBEL - Befestigungsstück Kreuzverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2800500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318019444
Sonepar Artikelnummer
120843546
Hersteller Artikelnummer
S2800500
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH VERB-K BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2800500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
163 mm
Breite:
163 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.300 kg


