ZUMTOBEL - Befestigungsstück Kreuzverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802670
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020532
Sonepar Artikelnummer
120843554
Hersteller Artikelnummer
S2802670
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH VERB-K WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2802670
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
163 mm
Breite:
163 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.304 kg


