ZUMTOBEL - Befestigungsstück Mitteleinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020501
Sonepar Artikelnummer
120843549
Hersteller Artikelnummer
S2802640
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH EINSP-M WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2802640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
162 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.188 kg


