ZUMTOBEL - Befestigungsstück Mitteleinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2800470
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 162 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318019413
Sonepar Artikelnummer
120843598
Hersteller Artikelnummer
S2800470
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH EINSP-M BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2800470
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
162 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.186 kg


