ZUMTOBEL - Befestigungsstück Schienenrücken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2802620
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318020488
Sonepar Artikelnummer
120843613
Hersteller Artikelnummer
S2802620
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH PENDELROHR WHM
Hersteller Artikel Nr.:
S2802620
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


