ZUMTOBEL - Befestigungsstück Schienenrücken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2800980
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318019512
Sonepar Artikelnummer
120843637
Hersteller Artikelnummer
S2800980
Hersteller Typ
3PH/L3+DALI ABH PENDELROHR BKMM
Hersteller Artikel Nr.:
S2800980
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.038 kg


