Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bending-Optik

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Bending-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800857

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167325772

Sonepar Artikelnummer

120851790

Hersteller Artikelnummer

60800857

Hersteller Typ

CAR EVO M BOPT

Hersteller Artikel Nr.:

60800857

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

Bending-Optik: höhere Flexibilität durch eine optische Erweiterung des Schwenkwinkels um zusätzliche 20°, Gewicht: 0,02 kg