ZUMTOBEL - Bending-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60700425
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167429135
Sonepar Artikelnummer
120878712
Hersteller Artikelnummer
60700425
Hersteller Typ
V2 M BOPT
Hersteller Artikel Nr.:
60700425
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg
Bending-Optik: höhere Flexibilität durch eine optische Erweiterung des Schwenkwinkels um zusätzliche 20°, Gewicht: 0,02 kg


