ZUMTOBEL - Berührungsschutz Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59000023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 50 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798793456
Sonepar Artikelnummer
121083582
Hersteller Artikelnummer
59000023
Hersteller Typ
TECTON BR-Schutz TS
Hersteller Artikel Nr.:
59000023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
50 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg
Ersatzteil für Produktfamilie TECTON. Berührungsschutz Tragschiene aus Polyamid (PA), weiss. Gewicht: 0,01 kg


