ZUMTOBEL - Betoneinbau-EckKanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172299
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 795 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043893
Sonepar Artikelnummer
121135378
Hersteller Artikelnummer
22172299
Hersteller Typ
SLN2-C CL MSC L793 CONCRETE SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172299
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
795 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.400 kg


