ZUMTOBEL - Betoneinbau-Fixierelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172265
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043558
Sonepar Artikelnummer
121081955
Hersteller Artikelnummer
22172265
Hersteller Typ
SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L2000
Hersteller Artikel Nr.:
22172265
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


