ZUMTOBEL - Betoneinbau-Fixierelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172266
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043565
Sonepar Artikelnummer
121081956
Hersteller Artikelnummer
22172266
Hersteller Typ
SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L3000
Hersteller Artikel Nr.:
22172266
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.800 kg


