ZUMTOBEL - Betoneinbau-Fixierelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172261
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043510
Sonepar Artikelnummer
121288387
Hersteller Artikelnummer
22172261
Hersteller Typ
SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE CL L537
Hersteller Artikel Nr.:
22172261
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
545 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
136 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


