ZUMTOBEL - Betoneinbau-Fixierelement Schutzart IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172263
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043534
Sonepar Artikelnummer
121081954
Hersteller Artikelnummer
22172263
Hersteller Typ
SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1041 IP54
Hersteller Artikel Nr.:
22172263
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


