ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168742
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502420
Sonepar Artikelnummer
120844220
Hersteller Artikelnummer
22168742
Hersteller Typ
ARTSIGN 75 P MRC CCS
Hersteller Artikel Nr.:
22168742
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
182 mm
Breite:
93 mm
Höhe:
114 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


