ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168777
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Stahl
Länge - 290 mm
Breite - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709514249
Sonepar Artikelnummer
120844233
Hersteller Artikelnummer
22168777
Hersteller Typ
PURESIGN 150 MRW CCS
Hersteller Artikel Nr.:
22168777
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Stahl
Länge:
290 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
81 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


