ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168778
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Stahl
Länge - 400 mm
Breite - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709514263
Sonepar Artikelnummer
120844234
Hersteller Artikelnummer
22168778
Hersteller Typ
PURESIGN/COMSIGN 150 MRC CCS
Hersteller Artikel Nr.:
22168778
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


