ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170982
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299010254
Sonepar Artikelnummer
120855276
Hersteller Artikelnummer
22170982
Hersteller Typ
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR CCS
Hersteller Artikel Nr.:
22170982
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
365 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
133 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.310 kg


