ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse CSP MRC/MRW CCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172901
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757366145
Sonepar Artikelnummer
121390190
Hersteller Artikelnummer
22172901
Hersteller Typ
CSP MRC/MRW CCS
Hersteller Artikel Nr.:
22172901
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
Betoneingießgehäuse, Stahlblech verzinkt, zur Montage der CROSSIGN PRO 120 und 160 MSC sowie der CROSSIGN PRO ESC und ANT MSC in Betondecken. Anschlüsse für die Rohrinstallation vorbereitet. Gewicht: 1,54kg. Zur finalen Montage der Leuchte wird zusätzlich ein Abblendrahmen '' CSP MRC/MRW installation frame'' benötigt: 22173128CSP MRC/MRW installation frame WH 22173129CSP MRC/MRW installation frame SR 22173130CSP MRC/MRW installation frame BK