ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse für DA 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800818
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167314455
Sonepar Artikelnummer
120851087
Hersteller Artikelnummer
60800818
Hersteller Typ
P-INF/EVO / DIAMO R100 CASTING SURROUND
Hersteller Artikel Nr.:
60800818
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.200 kg


