ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse für DA 68x68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800817
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167314448
Sonepar Artikelnummer
120851086
Hersteller Artikelnummer
60800817
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO Q68 CASTING SURROUND
Hersteller Artikel Nr.:
60800817
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg


