ZUMTOBEL - Betoneingießgehäuse MICROS D68/D70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171584
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299394781
Sonepar Artikelnummer
121135181
Hersteller Artikelnummer
22171584
Hersteller Typ
MICROS2 R68 CASTING SURROUND
Hersteller Artikel Nr.:
22171584
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
400 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
133 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.360 kg


