Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170197

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709942103

Sonepar Artikelnummer

120851398

Hersteller Artikelnummer

22170197

Hersteller Typ

ED-PST TEC-GP SR

Hersteller Artikel Nr.:

22170197

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder mit Adapter, silber und ED-Schnittstelle für Sensorhöhen von bis zu 16m. Zur Nutzung an LITECOM oder LITENET Systemen. Für den Einsatz in Hallen und Gebäuden mit hohen Decken. Schutzart: IP20, Abmessungen: 248 x 98 x 67 mm, Gewicht: ca. 800g