Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170571

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319377184

Sonepar Artikelnummer

120853317

Hersteller Artikelnummer

22170571

Hersteller Typ

PST DIMLITE SLAVE TRINOS L500 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22170571

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

Slave - Sensor für PST DIMLITE SINGLE zur Erweiterung des Erfassungsbereiches. PST DIMLITE SLAVE L500 WH ist nur in Verbindung mit einem 22169250 PST DIMLITE MASTER L1000 WH zu verwenden. Einstellung der Verzögerungszeit (15 Sek. bis 30 Min.) am Sensor sowie Veränderung des Helligkeitsschwellwert nur mittels IR-Fernbedienung (22169184) möglich. Auslieferzustand des Sensors: 1000 Lux Helligkeitsschwellwert und 3 Min Verzögerungszeit. Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C. Abmessungen: Durchmesser 102 x 237 mm, Gewicht: 0,98 kg