Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170572

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5037319377191

Sonepar Artikelnummer

120853318

Hersteller Artikelnummer

22170572

Hersteller Typ

PST DIMLITE MASTER TRINOS L1000 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22170572

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.500 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von bis zu 16m mit integriertem DIMLITE single zur Ansteuerung von bis zu 25 DALI/DSI EVGs. 100% Licht bei Anwesenheitserkennung. Bei Abwesenheit und abgelaufener Verzögerungszeit langsames Fading (60 sec.) auf 10% Lichtlevel oder ganz aus (0%). (Einstellbar über Jumperposition) Der Erfassungsbereich kann mittels abbrechbarer Abdecklamellen eingeschränkt werden. Einstellung der Verzögerungszeit (15 Sek. bis 30 Min.) am Sensor sowie Veränderung des Helligkeitsschwellwert nur mittels IR-Fernbedienung (22169184) möglich. Auslieferzustand des Sensors: 1000 Lux Helligkeitsschwellwert und 3 Min Verzögerungszeit. Adressierung und Inbetriebnahme nicht erforderlich. Kein Anschluss an weiteres Bus Systeme möglich. Umgebungstemperatur: 0°C bis +50°C. Abmessungen: Durchmesser 102 x 237 mm, Gewicht: 1,5 kg