Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171378

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299178022

Sonepar Artikelnummer

120878899

Hersteller Artikelnummer

22171378

Hersteller Typ

PST TEC-GP SR

Hersteller Artikel Nr.:

22171378

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Passiver Infrarot Bewegungsmelder mit Adapter in Silber, für Sensorhöhen von bis zu 16 m. Zur Nutzung der Tridonic corridorFUNCTION oder vergleichbarer Funktionalität anderer Betriebsgerätehersteller. Schutzart: IP20. Abmessungen: 248 x 98 x 67 mm, Gewicht: 0,84 kg