Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171641

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299518231

Sonepar Artikelnummer

120964974

Hersteller Artikelnummer

22171641

Hersteller Typ

ED-PST TEC-GP WH IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22171641

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder und ED-Schnittstelle für Sensorhöhen von bis zu 16m. TECTON-Modul in Schutzart IP54, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack., Gehäusefarbe weiß. Zur Nutzung an LITECOM oder LITENET Systemen. Für den Einsatz in Hallen und Gebäuden mit hohen Decken. Abmessungen: 248 x 98 x 165 mm mm, Gewicht: 0,7 kg