Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171643

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299518255

Sonepar Artikelnummer

120965135

Hersteller Artikelnummer

22171643

Hersteller Typ

PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22171643

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.700 kg

Slave - Sensor für PST DIMLITE SINGLE TEC-GP, weiß zur Erweiterung des Erfassungsbereiches. Der PST DIMLITE SALVE TEC-GP ist nur in Verbindung mit einem PST DIMLITE MASTER TEC-GP IP54 zu verwenden. TECTON-Modul in Schutzart IP54, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack., Gehäusefarbe weiß. Einstellung der Verzögerungszeit (15 Sek. bis 30 Min.) am Sensor sowie Veränderung des Helligkeitsschwellwert nur mittels IR-Fernbedienung (22169184) möglich. Auslieferzustand des Sensors: 1000 Lux Helligkeitsschwellwert und 3 Min Verzögerungszeit. Abmessungen: 498 x 98 x 165 mm, Gewicht: 0,68 kg