Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171644

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299518262

Sonepar Artikelnummer

120965137

Hersteller Artikelnummer

22171644

Hersteller Typ

PST TEC-GP WH IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22171644

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.600 kg

Passiver Infrarot Bewegungsmelder in weiß für Sensorhöhen von bis zu 16 m. TECTON-Modul in Schutzart IP54, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack., Gehäusefarbe weiß. Zur Nutzung der Tridonic corridorFUNCTION oder vergleichbarer Funktionalität anderer Betriebsgerätehersteller. Abmessungen: 248 x 98 x 165 mm, Gewicht: 0,58 kg