ZUMTOBEL - Bewegungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172278
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043688
Sonepar Artikelnummer
121135349
Hersteller Artikelnummer
22172278
Hersteller Typ
SLN2 MWS Set
Hersteller Artikel Nr.:
22172278
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
124 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


