Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor PST PIR S TEC2 BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22173124

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

  • Mit Präsenzmelder - Ja

  • Mit Lichtsensor - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757440500

Sonepar Artikelnummer

121390804

Hersteller Artikelnummer

22173124

Hersteller Typ

PST PIR S TEC2 BK

Hersteller Artikel Nr.:

22173124

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.366 kg

Passiver Infrarot Bewegungsmelder mit II Adapter in schwarz, für Sensorhöhen von bis zu 16 m. Sensor schaltet Leuchten (EIN/AUS) Schutzart: IP20.Abmessungen: 250 x 98 x 60 mm. Gewicht: 0,37 kg Einstellungen am Sensor sind mit der Fernbedienung PST remote control möglich