Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Bewegungssensor PST PIR S TEC2 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172955

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

  • Mit Präsenzmelder - Ja

  • Mit Lichtsensor - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757413900

Sonepar Artikelnummer

121390805

Hersteller Artikelnummer

22172955

Hersteller Typ

PST PIR S TEC2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172955

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.366 kg

Passiver Infrarot Bewegungsmelder mit II Adapter in weiß, für Sensorhöhen von bis zu 16 m. Sensor schaltet Leuchten (EIN/AUS) Schutzart: IP20.Abmessungen: 250 x 98 x 60 mm. Gewicht: 0,37 kg Einstellungen am Sensor sind mit der Fernbedienung PST remote control möglich