ZUMTOBEL - Blindabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171458
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299217059
Sonepar Artikelnummer
120965343
Hersteller Artikelnummer
22171458
Hersteller Typ
SLOIN slim COV L2000 BLIND BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171458
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.400 kg


