ZUMTOBEL - Blindabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171463
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299217103
Sonepar Artikelnummer
120965348
Hersteller Artikelnummer
22171463
Hersteller Typ
SLOIN slim COV L3000 BLIND WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171463
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.600 kg


