ZUMTOBEL - Blindabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172374
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Länge - 4000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757076983
Sonepar Artikelnummer
121083135
Hersteller Artikelnummer
22172374
Hersteller Typ
SLN2-COV L4000 BLIND SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172374
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Länge:
4000 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


