ZUMTOBEL - Clips für Stahlseilabhängung (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200136
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363941
Sonepar Artikelnummer
120855038
Hersteller Artikelnummer
60200136
Hersteller Typ
SUI TID PENDANT CLIP 2X WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200136
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
20 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.039 kg


