ZUMTOBEL - Clips für Stahlseilabhängung (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363958
Sonepar Artikelnummer
120855039
Hersteller Artikelnummer
60200137
Hersteller Typ
SUI TID PENDANT CLIP 2X BK
Hersteller Artikel Nr.:
60200137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
20 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.039 kg


