ZUMTOBEL - CPU ONLITE central eBox OCM-CPU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22185311
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210478609
Sonepar Artikelnummer
121390398
Hersteller Artikelnummer
22185311
Hersteller Typ
ONLITE central eBox OCM-CPU
Hersteller Artikel Nr.:
22185311
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
10.000 kg
OCM-CPU platziert in jedem SUB Verteiler, spannungslos steckbar über mehrpolige Steckerleiste, befestigt mit 2 Torx20 Schrauben. Nennspannung: 230/240 V, 50/60 Hz oder 216 V DC Versorgung:über 96-poligen Steckverbinder Stromaufnahme: max. 100 mA Schutzart: IP 20 Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), flammwidrig, halogenfrei Montage auf der Busplatine eines internen oder externen Subverteilers Zulässige ta: 0-50 °C


