Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - DALI-2 Steuergerät

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24165707

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210878423

Sonepar Artikelnummer

121286930

Hersteller Artikelnummer

24165707

Hersteller Typ

DIMLITE PRO G2

Hersteller Artikel Nr.:

24165707

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.205 kg

DALI-2 Steuergerät zur Ansteuerung von dimmbaren LED-Treibern über DALI-Schnittstelle. Spannungsversorgung über externe Busversorgung am DALI-Bus. Optionale Einbindung von bis zu 4 Eingängen (Tastern) direkt am Gerät. DALI Einzeladressierung (max. 64 Adressen), 16 Gruppen, 16 Szenen, 16 Eingänge. Inbetriebnahme und Konfiguration über mobile App und Bluetooth. Betriebsfrequenz 2,4 - 2,483 GHz, Max. Ausgangsleistung Funkempfänger + 4 dBm, Umgebungstemperatur ta 0.. +60 °C, Abmessungen L x B x H: 80,07 mm x 30 mm x 15,3 mm Optionale Durchführung der Inbetriebnahme durch Zumtobel möglich.