ZUMTOBEL - DALI/DSI Steuergerät Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22162194
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 50 mm
Höhe - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709210035
Sonepar Artikelnummer
120843622
Hersteller Artikelnummer
22162194
Hersteller Typ
DIMLITE single
Hersteller Artikel Nr.:
22162194
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
281 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.140 kg


