ZUMTOBEL - DALI Gateway Schaltschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169263
Breite in Teilungseinheiten - 9
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709723351
Sonepar Artikelnummer
120846331
Hersteller Artikelnummer
22169263
Hersteller Typ
Netlink CCD
Hersteller Artikel Nr.:
22169263
Breite in Teilungseinheiten:
9
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.160 kg
Digitales Ausgangsgerät zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 3 x 64 DALI-kompatiblen Lampen-Betriebsgeräten aufrufbar in bis zu 99 Gruppen und 20 Stimmungen, Dimmbereich 1-100%, Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte ohne Zugang zum Gerät möglich, Fehlerrückmeldung ans System möglich, An die DALI-Steuerleitungen können zusätzlich spezielle LUXMATE DALI-Sensoren und -Bediengeräte angeschlossen werden. Mit integrierten Spannungsversorgungen für die 3 DALI-Stränge. LM-Bus Interface. Eingangsseitig: Ethernetanschluss (CAT 5 oder höher), Ausgangsseitig: je eine Zwei-Draht-Steuerleitung, Netz- und Busanschluss. Steuerleitungen verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Anschlüsse über Schraub/Steckklemmen und RJ45 Stecker, Schaltschrankgehäuse aus eloxiertem Aluminium. Montage des Geräts bei einer zulässigen Umgebungstemperatur von 0-50° bei waagrechter Anbringung auf Hutschiene 35 mm gemäss EN50022 in Schalt- und Verteilerschränken, Schutzart IP20, Abmessungen: 62 x 160 x 91 mm, 9 TE je 17,8 mm, Gewicht: 0,7 kg


