ZUMTOBEL - DALI Phasenan-/ Phasenabschnittdimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172446
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757179394
Sonepar Artikelnummer
121286931
Hersteller Artikelnummer
22172446
Hersteller Typ
DIMMER DRD600 REG 10.231
Hersteller Artikel Nr.:
22172446
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Digitaler Phasenan- und abschnittdimmer mit Automatischer Lasterkennung. Eine gedimmte Phase mit einer Anschlussleistung 3-600VA. Reiheneinbaugerät nach DIN 43 880 für die Montage auf einer Hutschiene in einem Schaltschrank (2TE = 36mm), oder in einem Kleinverteiler Schutzart: IP20, Abmessungen: 90 x 36 x 62 mm, Gewicht: 0,15 kg


