ZUMTOBEL - DALI Schalt-Eingangsgerät 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169120
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709641747
Sonepar Artikelnummer
120844844
Hersteller Artikelnummer
22169120
Hersteller Typ
ONLITE local SWITCH MODULE II
Hersteller Artikel Nr.:
22169120
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg
Das ONLITE local Switch Module II ist ein DALI Eingangsgerät zum unabhängigen Umschalten der vier Notlichtkreise des SB 128 Controllers von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung. Handelsübliche Schalter oder Zeitschaltgeräte mit potentialfreien Kontakten können zum Schalten der Notlichtkreise oder einzelner Leuchten eines Kreises verwendet werden. Somit ist es möglich, Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, die aufgrund der geltenden Normen und Vorschriften in Dauerschaltung zu betreiben sind außerhalb der Betriebszeiten auf Bereitschaftsschaltung umzuschalten. Dadurch kann die Lebensdauer wesentlich erhöht und der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden. Die Versorgung erfolgt über die DALI-Steuerleitung die über die Klemmen angeschlossen wird (kein Netzanschluss). Die Stromaufnahme beträgt max. 4 mA (2 DALI-Lasten). Der DALI-Eingang ist spannungsfest gegen 230/240V Fremdspannung. Das Gerät ist für die Montage in handelsüblichen Unterputzdosen hinter dem Schalter vorgesehen. Abmessung: 47,7 x 28,2 x 14,6 mm. Material: flammwidriges Polycarbonat, halogenfrei. Schalter müssen für mindestens 15 VDC ausgelegt sein und werden an die Zuleitungen des Gerätes angeschlossen.


