ZUMTOBEL - DALI Spannungsversorgung Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169941
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709854512
Sonepar Artikelnummer
120849856
Hersteller Artikelnummer
22169941
Hersteller Typ
DALI-BV2
Hersteller Artikel Nr.:
22169941
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.100 kg
Spannungsversorgung zur Versorgung eines DALI-Systems für bis zu 64 Teilnehmer bzw. 100 DALI-Lasten (max. 200mA). Die Spannungsversorgung ist kurzschlussfest und spannungsfest gegen 230/240V Fremdspannung. Eingangsseitig wird Netzspannung und ausgangsseitig die DALI Steuerleitung angeschlossen. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen. Gerät aus flammwidrigem Polycarbonat, halogenfrei. Die Montage erfolgt in Kabelkanälen oder als Deckeneinwurf bei einer zulässigen Umgebungstemperatur von 0..50°C. Schutzart IP20, Abmessungen: 101,5 x 29,5 x 51mm.


