Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - DALI und DALI-2 Relaismodul DALI RM CDM 30 10A 1CH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - DALI und DALI-2 Relaismodul DALI RM CDM 30 10A 1CH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003311

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210757131

Sonepar Artikelnummer

121390246

Hersteller Artikelnummer

28003311

Hersteller Typ

DALI RM CDM 30 10A 1CH

Hersteller Artikel Nr.:

28003311

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.088 kg

DALI und DALI-2 Relaismodul , Gewicht: 0,088 kg