Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - DALI V2 sensor 10DPI 23f

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - DALI V2 sensor 10DPI 23f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002119

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210648149

Sonepar Artikelnummer

120877277

Hersteller Artikelnummer

28002119

Hersteller Typ

MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH

Hersteller Artikel Nr.:

28002119

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.013 kg

Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von bis zu 8 m. Gehäuseform: Leuchteneinbau. Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an DIMLITE PRO oder LITECOM DALI-2. Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. Zubehör für Deckenanbau und Erhöhung bis zu IP66 optional erhältlich. Schutzart: IP20 Größe: 30 x 30 x 28,5 (L x B x H, in mm) Gewicht: ca. 13 g