ZUMTOBEL - Decken- od. Wandabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20350699
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798009656
Sonepar Artikelnummer
120843580
Hersteller Artikelnummer
20350699
Hersteller Typ
ZAD 20-45 GRAD
Hersteller Artikel Nr.:
20350699
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
182 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.240 kg


