ZUMTOBEL - Deckenabhaenger V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20350658
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798009618
Sonepar Artikelnummer
120251400
Hersteller Artikelnummer
20350658
Hersteller Typ
ZAD V2A
Hersteller Artikel Nr.:
20350658
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
56 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


