ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169175
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709671447
Sonepar Artikelnummer
120845589
Hersteller Artikelnummer
22169175
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD
Hersteller Artikel Nr.:
22169175
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg


