Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Deckenbefestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171346

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Bronze

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299167774

Sonepar Artikelnummer

120878860

Hersteller Artikelnummer

22171346

Hersteller Typ

CEILING MOUNT ELEMENT BZ

Hersteller Artikel Nr.:

22171346

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Bronze

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

2 Stk. Deckenbefestigungselement zur Montage von Seilabhängungen aus Aluminium in bronze. Produktabmessungen: Durchmesser 26 mm x 13 mm. Gewicht: 0,02kg